まな板立て (スリム)

まな板立て (スリム) - LEC(レック)

場所をとらずにまな板を収納できます。安定感があり出し入れもスムーズです。しずくは水受けにたまるので、まわりを濡らしません。まな板は縦置き横置きどちらも可能です。

用途まな板の収納に。仕様スリム材質本体:ポリプロピレン、支持具:鉄線(ポリエチレン被覆)寸法(mm)290×95×205質量(g)260タイプまな板立て内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085442K-454
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20085442K-45404690248K00590K-454 まな板・鍋ふたスタンド (置き型) LEC(レック) 04690248まな板・鍋ふたスタンド (置き型)LEC(レック)1個
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする