LEC(レック)
LEC(レック)の 料理道具
LEC(レック)の まな板・解凍ボード
LEC(レック)の まな板立て
まな板立て (スリム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20085442
品番
K-454
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
場所をとらずにまな板を収納できます。安定感があり出し入れもスムーズです。しずくは水受けにたまるので、まわりを濡らしません。まな板は縦置き横置きどちらも可能です。
用途
まな板の収納に。
仕様
スリム
材質
本体:ポリプロピレン、支持具:鉄線(ポリエチレン被覆)
寸法(mm)
290×95×205
質量(g)
260
タイプ
まな板立て
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20085442
K-454
04690248
K00590
まな板・鍋ふたスタンド (置き型)
LEC(レック)
1個
¥
979
税込
¥
1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)