アンパンマン マグカップ

アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック) アンパンマン マグカップ LEC(レック)

プリントの上からコーティングしてるので絵柄がはがれません。何回洗っても安心。絵柄がはがれない特殊コーティング構造です。傾かずにまっすぐ持てるように設計した、斜めの特殊なワイド取っ手が、小さなお子様でも傾かず握れるポイントです。ワイドな取っ手で力を入れやすいデザインです。食洗機OKです。

用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!絵柄が剥がれないコップ 材質ポリプロピレン 寸法(mm)100×75×70H 容量(mL)210 内容量1個
注意
※初めてご使用になる前に必ず洗浄・消毒をあいてください。※火のそばに置かないでください。※直火・オーブン・グリル・電子レンジでは使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KK-211 20085887
KK-211 20085887
20085887 KK-211 イエロー 50
オープン
549
604 (税込)
17日以内出荷

返品不可
KK-212 20085722
KK-212 20085722
20085722 KK-212 レッド 51
オープン
549
604 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする