強力サビ取り
ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。
つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
磨いたあとは、空拭きだけでOK!さび止め効果も発揮します。
手に液がついても手荒れやカブレの心配がありません。
用途流し台・洗面台・水洗便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋸・包丁などの刃物類、銀・銅・真鍮、ステンレス製品のサビ落とし、艶出し、サビ止め効果に。
特性強力
成分けんま剤(ケイ酸系鉱物)、脂肪酸ナトリウム、光沢付与剤
使用方法1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。 乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。
危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。※メッキされている素材が金属以外(樹脂製等)には使用できません。
※鏡面仕上げのステンレスには使用できません。キズの原因となります。
※金メッキ、銀メッキ、銅メッキ、金箔※銀箔面、貴金属には使用できません。
※使用後は乾拭きする事により表面保護と艶出し効果を発揮します。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20093797 | TU-48 | 85392677 | TU-48A |
|
強力さび取り | 高森コーキ | 1本(115g) | ¥599 税込¥659 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20093806 | TU-49 | 20984664 | TU-49A |
|
強力さび取り | 高森コーキ | 1本(300g) | ¥1,498 税込¥1,648 | 内容量に違いがあります |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20093797
2022-09-02
- 用途:
- ゲージのサビ取り
製造業
使用していなかったゲージをがなかなかサビが取れませんでしたが、こちらの商品を使用したら直ぐにサビが取れてよかったです。
- 対象商品:
- 20093797
2022-04-24
- 用途:
- サビ落とし
教育・研究機関
浅いサビで、面積が広い場合に使用しています。とにかく擦らないといけないので、細かい部分や入り組んだ部分には適していません。浸して落とすサビ取り剤と使い分けています。
- 対象商品:
- 20093797
2022-04-23
- 用途:
- ステンレスワゴンの錆とり
ひよこ第2保育園 様
(医療・福祉・介護関連業)
すごくよく錆がとれてびっくりです。見違えるようにステンレスがきれいになりました。
- 対象商品:
- 20093797
2020-05-06
- 用途:
- 自転車のサビ取り及び磨きに
製造業
リピートしています。自転車のリムやハンドルの軽いサビならば、少し塗って磨くだけでピカピカになります。使用用途から外れるのかも知れませんが、そのままコンパウンド代わりにして一台丸ごと磨いています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20093797
2020-03-23
- 用途:
- 車のサス固定ボルトサビ落とし
小林モータス 様
(運輸・通信業)
綺麗に錆が落ちました!適度な液体で タレもなく使いやすいです、特に部分的に錆を取るのに周りが汚れず 養生がいりません。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07