曜日別特売
TU-49 強力サビ取り 高森コーキ 20093806

TU-49 強力サビ取り 高森コーキ 20093806
TU-49 強力サビ取り 高森コーキ 20093806
TU-49 強力サビ取り 高森コーキ 20093806

強力サビ取り

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(400g)
注文コード
20093806
品番
TU-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。
つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
磨いたあとは、空拭きだけでOK!さび止め効果も発揮します。
手に液がついても手荒れやカブレの心配がありません。

用途
流し台・洗面台・水洗便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋸・包丁などの刃物類、銀・銅・真鍮、ステンレス製品のサビ落とし、艶出し、サビ止め効果に。
成分
けんま剤(ケイ酸系鉱物)、脂肪酸ナトリウム、光沢付与剤
使用方法
1.よく振り布やスポンジに塗布し磨きます。2.磨いた後はきれいな布で乾拭きします。ステンレス製品に使用すると黒ずみがでますが心配いりません。 乾いたタオルで黒ずみが無くなるまで乾拭きしてください。使用する材質によりキズがつく場合があります。予め目立たない所でお試しください。
危険物の類別
非危険物
特性
強力
注意
※用途以外には使用しないでください。
※メッキされている素材が金属以外(樹脂製等)には使用できません。
※鏡面仕上げのステンレスには使用できません。キズの原因となります。
※金メッキ、銀メッキ、銅メッキ、金箔※銀箔面、貴金属には使用できません。
※使用後は乾拭きする事により表面保護と艶出し効果を発揮します。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20093806TU-4920984664TU-49ATU-49 強力さび取り 高森コーキ 20984664強力さび取り高森コーキ1本(300g)
¥1,498
税込¥1,648
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20093797
2022-09-02
用途: ゲージのサビ取り
製造業

使用していなかったゲージをがなかなかサビが取れませんでしたが、こちらの商品を使用したら直ぐにサビが取れてよかったです。

対象商品 : 20093797
2022-07-12
用途: サビ落とし

力を入れて擦らなければいけませんが、何度かやるとサビが綺麗に取れました。

1人が参考にしています
対象商品 : 20093797
2022-04-24
用途: サビ落とし
教育・研究機関

浅いサビで、面積が広い場合に使用しています。とにかく擦らないといけないので、細かい部分や入り組んだ部分には適していません。浸して落とすサビ取り剤と使い分けています。

対象商品 : 20093797
2022-04-23
用途: ステンレスワゴンの錆とり
ひよこ第2保育園 様(医療・福祉・介護関連業)

すごくよく錆がとれてびっくりです。見違えるようにステンレスがきれいになりました。

対象商品 : 20093797
2020-05-06
用途: 自転車のサビ取り及び磨きに
製造業

リピートしています。自転車のリムやハンドルの軽いサビならば、少し塗って磨くだけでピカピカになります。使用用途から外れるのかも知れませんが、そのままコンパウンド代わりにして一台丸ごと磨いています。

1人が参考にしています
対象商品 : 20093797
2020-03-23
用途: 車のサス固定ボルトサビ落とし
小林モータス 様(運輸・通信業)

綺麗に錆が落ちました!適度な液体で タレもなく使いやすいです、特に部分的に錆を取るのに周りが汚れず 養生がいりません。

対象商品 : 20093797
2019-09-12
用途: 自転車
サービス業

サビ取りは問題なく液体も粘性があり液だれせず使いやすい、ワックス機能もあり使いがってが良い

対象商品 : 20093797
2018-04-09
用途: 玄関周りのさび
飯塚事務所 様

少しづつのサビがきれいに落ちましたが工具とかに試して見たいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする