エンジン刈払機 排気量21.2ml 両手ハンドル
レバーから手を放すとエンジン回転数が下がる安全機構。
始動が簡単!リコイルの引きが軽いKスタート!
リョービのクリーン50エンジンは未燃焼ガスの流出を大幅に減少!
排出ガス3次自主規制適合。
用途両手でしっかりと平面の多い所での作業に。
ハンドル形状両手ハンドル
付属品刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛バンド、収納バッグ、ソケットトレンチ、六角棒トレンチ、ドライバー
質量(kg)(本体)4.7(全装備)5.6
タイプ両手ハンドル
タンク容量(L)0.44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1762×554×432
排気量(mL)21.2
刃物外径(mm)230
使用燃料混合【無鉛ガソリン:2サイクル、エンジンオイル=50:1(FC/FD級)】
連続使用時間(分)65
点火方式電子点火(フライホイールマグネット)
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグNGKBPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)3.3
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2サイクルタイプ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20098024
2022-09-28
- 用途:
- 農作業
木谷 様
(建設業・工事業)
聞いたことも無いメーカーの製品なら他の通販でもっと安いものも有りますが、刈払機は結構怖い部類の機械なのでメーカー物にする事にしました。
RYOBさんが京セラさんに吸収されたとは初めて知りました。
どちらも一流メーカーさんですので「これなら安心して使える」と思っての選択です。
試用の刃、組立用(刃を交換時にも使う)六角レンチや、ボックスレンチ、スパナ、おまけに防護眼鏡や、それらを収納する布袋まで付属されていたのには「流石一流メーカー品」と脱帽です。
こう言う小物ですが、されど後から購入すると結構費用もかかるんです。
「かゆいところに手が届く」ってやつでしょうか、嬉しかったです。
さて先日草刈りで使用しましたが、草刈りならパワーも十分ですし、重量も相応ですし、燃料満タンで2時間弱は使えたので機能に不満は有りません。
雑木なども混じるところを刈られるなら、もう少し馬力の有るのを選択されても良いと思います。
贅沢言わせてもらえるなら
収納時にハンドルだけでも工具無しで畳めたら、何言うこと無しなんですが。
大切に使います!
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29