スイッチングハブ 5ポート ギガビット 電源外付ACアダプタ マグネット付 プラスチック筐体 EHC-G05PA
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
仕様スイッチファブリック/16.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1610000時間、壁掛け用穴/あり
付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)170
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)最大4.8
入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×86.5×34(本体のみ)
バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)(最大パケット)12.0
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約17.8
保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)
マグネットあり
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
内容量1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20111762
2019-05-13
- 用途:
- 工場内LAN分配
株式会社オーレックス 様
プラスチック筐体ではあるが、運用環境はさほどシビアではなく(低温気味)運用には支障ない。
5ポート品だが、実質4ポートとして利用(残ポートはサービス用としてキープ)。
Wi-Fi全盛ではあるが、建物構造上の電波強度の低下があるので、同製品のようにコンパクトで手軽なスイッチングハブは便利。
ヨーク付フェライトマグネット(2個)が標準で組み込んであり、筐体の爪で引っ掛けてあるだけなので、取り外しも容易。ネジ止めスロットも2か所あり、フックアップする方向も2方向利用できる。
- 対象商品:
- 20111762
2019-01-16
- 用途:
- 有線でのLAN拡張
学校法人兵庫医科大学 様
(教育・研究機関)
素早い対応で製品を入手できました。
磁石が付いており、机の上に置かなくてもよいのでよかった。
- 対象商品:
- 20111762
2017-08-16
- 用途:
- 事務所内LAN構築
株式会社SARAコーポレーション 様
(その他業種)
非常に小型で、取り付け場所を選ばず、また必要な付属品も満足すべきものであった。
- 対象商品:
- 20111762
2017-07-13
- 用途:
- 複数台のパソコンのインターネット接続
非常に小さくて軽く、マグネットがついているので、パソコン本体に簡単に固定することができます。ギガ対応なので、速度も充分です。