2.4A/2ポートAC充電器

2.4A/2ポートAC充電器 - エレコム
(1件のレビュー)

コンパクトなキューブ型で家庭用コンセントから気軽にスマートフォンやタブレットを充電できるAC充電器。
Phone/iPad/Android端末を最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能搭載。
2.4Aの急速充電ができる高出力タイプで国内最小クラスを実現!

仕様(電気用品安全法)PSE質量(g)40コネクタ形状USB-Aメス×2定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)1ポート最大2.4、2ポート合計2.4対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×39×30(ACプラグ収納時)充電時間(時間)約2.5定格出力電圧(V)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112103MPA-ACUEN000BKブラック
オープン
取扱い終了
20112112MPA-ACUEN000WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20112112
2018-02-13
用途: スマートフォン等の充電用

2016年12月末に購入
2018年2月に突然使えなくなりました。(2ポートとも)
この手の商品は長く使えると思っていたので残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする