MPA-ACUEN000WH 2.4A/2ポートAC充電器 エレコム 20112112

2.4A/2ポートAC充電器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20112112 品番MPA-ACUEN000WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなキューブ型で家庭用コンセントから気軽にスマートフォンやタブレットを充電できるAC充電器。
Phone/iPad/Android端末を最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能搭載。
2.4Aの急速充電ができる高出力タイプで国内最小クラスを実現!

仕様(電気用品安全法)PSE ホワイト 質量(g)40 コネクタ形状USB-Aメス×2 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 定格出力電流(A)1ポート最大2.4、2ポート合計2.4 対応機種Android スマートフォン、タブレット、およびiPhoneなどのiOS端末機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34.5×39×30(ACプラグ収納時) 充電時間(時間)約2.5 定格出力電圧(V)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112112
2018-02-13
用途:
スマートフォン等の充電用

2016年12月末に購入
2018年2月に突然使えなくなりました。(2ポートとも)
この手の商品は長く使えると思っていたので残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする