ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き)

ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き) - CATEYEベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き) - CATEYEベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き) - CATEYE
(3件のレビュー)

ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能

測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km寸法(mm)55.5×37.0×16.5質量(g)26.4電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機)設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm~299cm(初期値:26インチ)時計機能0:00'~23:59'[1:00~12:59'](12時間・24時間表示選択可)カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0(4.0)~105.9距離(km)(積算)0~99999バックライト走行速度(km/h)0.0(4.0)~105.9平均速度(km/h)0.0~105.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112627CC-VT235Wブラック64-9553-36
5,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
20112636CC-VT235Wホワイト64-9553-42
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20112627
2022-04-10
用途: サイクリングでの走行距離測定など
その他業種

電動アシスト自転車には取り付けできませんと注意が気がありましたが、Panasonic ビビ・L・20に取り付けたところ なんの問題もなく働いています。

対象商品 : 20112627
2018-12-17
用途: 自転車に乗る時、走行速度・走行距離・走行距離が分かると楽しい。

CAT EYEはこれまでも愛用していた。10年近く使って寿命が尽きたのでこの度買い替えた。旧製品に比べて より詳細に設定ができて使い勝手もよくなっていて、格段の進化を実感していて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 20112627
2016-11-29
用途: サイクルコンピューター

点灯時間帯を設定すると夜間ライトが点くので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする