400ミリエンジンチェンソー
新開発!層状掃気エンジン搭載。無駄な混合気の吹き抜けを、空気の層によって抑えるため低燃費!
優れた操作性を実現。圧倒的な軽量・コンパクトボディ!部品1つ1つの設計を見直すことで、従来機に比べ大幅なコンパクト化を実現。
遠心分離式。エアフィルタシステム搭載。フィルタメンテナンスの回数を、大幅に少なくします。
タッチ&ストップ機能でカンタン再始動。スイッチを「停止」にしても自動的に「始動」の ポジションに復帰。再始動時のスパークプラグのかぶりを防ぎます。
振動低減構造で快適な使用感。金属スプリングで、ハンドルとエンジンを支持。振動を低減させます。
ナット脱落防止。チェーン刃交換時にナットを紛失しません。しかもガイドバーは2コのナットでしっかり固定。
取外し可能な金属製スパイク。ネジ留め式なので簡単に取外しができます。
燃料残量の確認用窓付。燃料の残量が一目で確認できます。
農業機械 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20148038
- 用途:
- 樹木の伐採等に使用の予定
到着後、組立しようとしましたが部品の不具合で組立できずにいます。メールしたところどのような不具合ですか?と問い合わせが来ましたが、「制動帯の輪が小さいため遠心クラッチが輪の中に入らずカバーが取付できない」と返答しました。その後、回答が来ていません。現在もそのままに状態です。不満・・・・・・!
もうしわけございません。確認等ございますので、お時間頂戴しております。どうぞよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 20148038
- 用途:
- 枝打ち
最高です。早めにつき助かりました。今まで鉈で凌いできたのですが、これで太めの枝も処理できるようになりました。ただ、出荷時の状態でエンジンがかかりにくく、チェックしたのですがプラグがだいぶ焼け付いておりました。(ブラシで磨き問題なく完動)
追記:手元にチェンソー専用オイルがなくやむなくマシンオイルを代用して1回を使ってみたのですが、やたらとオイルの減りが早くてこずりました。余裕があれば、チェンソー専用の高粘度タイプ(ISO56以上)が良さそうです。