エンジン刈払機
|
(1件のレビュー)
優れたオイルメンテナンス性。オイル給油口の位置変更により給油が容易に。
オイル残量目盛り。オイルタンクの可視化により残量の確認が外からも可能。
オイル排出口。オイルドレンの追加で製品を傾けなくてもオイルの排出が可能。
低振動&棹振れ防止ダンパーシャフト採用。回転時のシャフトのねじれや振動を吸収し、作業性向上を図りました。
ダブルスロットルレバー。スロットルレバーを放すとアイドリング状態に。
ハンドル形状両手ハンドル
タンク容量(L)0.5
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
質量(kg)5.4
燃料ガソリン
排気量(mL)24.5
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK CMR4A
気化器形式ダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)6.0
肩掛けバンド緊急離脱装置付
内容量1台