パソコンデスク

パソコンデスク サンワサプライ
(5件のレビュー)

パソコン一式、プリンタなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。
下棚は4段階で位置変更ができます。
高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。
ラック後部にはモニタアームを取り付けることができるスペースがあります。

間口(mm)600 奥行(mm)600 高さ(mm)700 材質天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP 質量(kg)9.8 タイプキャスター、組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×700 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20146972 RAC-EC33
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20146972
2020-01-20
用途:
27吋CRT一体型デスクトップパソコン
運輸・通信業

中段棚用取り付け穴を追加する
∵上部にないので一体型パソコンでは中途半端な位置に取り付けざるを得ない。

対象商品:
20146972
2017-10-04
用途:
事務所パソコンスペース追加
製造業

既存のパソコンデスクが手狭になったので、隣にくっつけて置ける小ぶりのパソコンデスクを探していました。でもパソコンデスクというと結構な値段がするし、台の下にちょっとした棚が欲しかったのですが不思議と棚ありのものはなかなか見つからず困っていましたら、たまたまこちらを見つけて購入しました。値段もとても良心的で本当に良い買い物をしました。組立も簡単だし、丈夫です。

対象商品:
20146972
2017-01-12
用途:
アルバイトのPC作業台
サービス業

省スペースに会うものを探していたので、ちょうどよい高さ奥行で満足しています。すこし金額が高いかな?

対象商品:
20146972
2017-07-26
用途:
機械置き

梱包が薄い気がしますが、愛用しております。満足です。

対象商品:
20146972
2016-02-17
用途:
工場内のパソコン作業

シンプルに出来ていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする