12bit アナログ入出力モジュール

12bit アナログ入出力モジュール Measurement Computing co.

仕様
【サンプリングレート】 1.2kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 12bit(差動入力)、11bit(シングルエンド入力)
【アナログ出力】 2ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20155354 USB-1208LS
31,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする