ミニ平型ヒューズ
用途
電装品、配線回路の保護に
ヒューズ切れの予備に
幅(mm)10.9
高さ(mm)3.8
奥行(mm)16.3
内容量1袋(5個)
ヒューズ切れの予備に
注意
※ヒューズを交換する場合は、必ず指定されたアンペア(A)容量の物を使用し、形状、サイズにもご注意ください。
バッテリー・電装 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20149167
2022-09-21
- 用途:
- スバルサンバーの車
農・林・水産業
今の車はほとんどがミニ平型ヒューズが採用されており配線が外れていたのではめ込む際ショートしてヒューズが切れたのでついでに購入致しました。問題なく使えます。
- 対象商品:
- 20149167
2022-09-22
- 用途:
- サンバートラック
農・林・水産業
配線がはずれてたので、修理していたらどこかで、ショートしてしまいヒューズが切れたのでついでに購入低価格で良かったです。
- 対象商品:
- 20149142
2022-01-31
- 用途:
- 年式の経った車の予防交換
サービス業
ヒューズは壊れ(切れ)ていませんが、15年以上経っていますので予防交換で全部交換してみました。他の部品も換えましたので、直接の効果なのか分かりませんが、なんとなく動きが変化したような気がする。気持ちの問題かもしれませんが。
- 対象商品:
- 20149167
2022-05-08
- 用途:
- 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業
最近流行りのヒューズ全交換のためまとめて購入しました。ホームセンターなどで、置いてなかったりするので助かりましたよ。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20149185
2021-12-02
- 用途:
- 自動車整備
メーカー品のため、安心して使えます。ヒューズなんてどれでも一緒と思い、某大陸製を使用したら配線が焼けました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 20149142
2021-08-16
- 用途:
- 愛車のリフレッシュ。
自動車・二輪車・自転車関連業
品質も良く間違い無い一品です。ヒューズは切れなくても劣化します。
今回は愛車のリフレッシュに使用です。