ソケット(コード付き)
電球用ソケット破損・劣化時の交換に
適合BA15S口金対応
幅(mm)15
高さ(mm)150
奥行(mm)15
内容量1袋(5個)
注意
※正確に取り付けられているかの確認をお願い致します。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-06-05
- 用途:
- 灯具
家庭用やソケットの大きいものの中に埋め込めるので使いやすいです。
- 対象商品:
- 20149273
2019-07-07
- 用途:
- 電球互換LEDの点灯確認、消費電流測定用
EHCコンサルティング カトウ 様
(サービス業)
取付台座が付いていないので用途が極めて限定されると思う。
BA15S口金のタイプは、最初この商品しか見当たら無かったので、やむなく金具を自作せざるえを得なかった。
後から同じモノタロー内、別メーカーで金具付きがある事を知った。
この商品にレビュー投稿が無いのも納得、これでは売れないのではないか?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。