ライフリー一晩中あんしん尿とりパッド 夜用
たっぷり4回分をぐんぐん吸収するので、尿量の多い方でも、一晩中あんしんです。
「すっぽり幅広形状」がおしりをすっぽり包み込んで、スキマをつくらないから、寝返りモレと後ろモレを防ぎます。
「まん中ぽっこりフィットゾーン」がさまざまな姿勢に変えてもスキマをつくらず、自然に体にフィットします。
「立体フィットギャザー」が体にフィットして横モレを防ぎます。
ズレ止めテープがおむつの中でのズレによるモレを防ぎます。
吸収量おしっこ約4回分
吸収量(mL)600
適合寝て過ごすことが多い方
種別パッド(パンツ用パッド)
寸法(mm)280×490
タイプ夜用