アンパンマン お洗濯ハンガー

アンパンマン お洗濯ハンガー LEC(レック)
(1件のレビュー)

洗濯のお手伝いが楽しくなる、アンパンマンのハンガーです。80cmからの子供服に最適なサイズ。スリットがあるので、丸首シャツもOKです。肩ヒモフックや、すべり止めがついて使いやすい形状です。立体構造なので、かけた服の中に空間ができ、風が通って乾きが速いです。タオル掛けにも最適。壁にかけると壁との間に空間ができるので乾きやすく衛生的です。

用途洗濯ハンガー 仕様お洗濯ハンガー 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)300×25×180H 質量(g)204 タイプアンパンマン 内容量1個(3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20159283 O-415
578
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2020-07-29
用途:
子どものカーディガンをかける時等に使用
医療・福祉・介護関連業

アンパンマンハンガーだと4歳の子どもが自分からカーディガン等を掛けてくれるようになりました。
もう少し安ければいいなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする