洗濯槽の 激落ちくん

洗濯槽の 激落ちくん LEC(レック)
(4件のレビュー)

新開発!塩素系を超えた洗浄力と除菌力!黒カビ菌糸除去率99.9%!カビの根まで効く、洗濯槽の激落ちくんです。カビの胞子を除去するだけでは残った菌糸から再びカビが発生します。本洗剤は、従来の塩素系でもできなかった「カビの菌糸」までも根こそぎ除菌します。新開発の漂白活性化剤配合により、洗濯槽の溜まった汚れをごっそりと落とします。つけおき不要!ドラム式にも使えます。塩素系不使用で安心の粉末酵素系タイプです。ステンレス槽・プラスチック槽両用です。ニオイ残りはありません。

成分界面活性剤、過炭酸ナトリウム、過硫酸塩、漂白活性化剤、ケイ酸塩、アルカリ剤、ゼオライト、酵素 トラスコ品番819-1078 寸法(mm)100×20×140 シリーズ激落ちくん 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20163097 S-720
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20163097
2020-03-12
用途:
洗濯機の洗浄に。
教育・研究機関

買ったばかりの洗濯機なので、あまり気にならないですが、汚れやカビが付く前に使いました。ですので、実際に効果があったのかどうかは分かりませんが、気分的に気持ち良くなりました。安くて良かったです。

対象商品:
20163097
2019-09-18
用途:
工場内で使用(作業着の洗濯)

ほぼ一日中洗濯機が稼働している状態です。
従業員が増え洗濯機を増設したので、不使用の時に使うようにしています。
きれいになり満足しています。

対象商品:
20163097
2018-07-16
用途:
ステンレス製 洗濯機の脱水槽のクリーニング
卸売・小売業

2時間つけおきして、洗濯槽クリーニングコースできれいになりました。

対象商品:
20163097
2017-07-06
用途:
メンテナンス

ドラム式に使用しました。ドラム式は途中で蓋も開かずつけおきタイプはむずかしいので、探した中でこれがつけおきなく簡単だという事で購入。
カビ臭いにおいがあったので使用しましたが、カビのにおいは最初はとれませんでしたが、数回洗濯するとカビ臭さはなくなっていました。継続的に使用し、様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする