ギフトデイズ ブラナーノ IH対応フライパン3点セット

ギフトデイズ ブラナーノ IH対応フライパン3点セット - 和平フレイズ

少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
セットで揃えるだけでキッチンはプロ仕様。煮る、焼くを手際よくこなせる種類豊富なツールセット

材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼適合IH200V電磁調理器セット内容フライパン(26cm)、ディープパン(24cm)、玉子焼(13×18cm)質量(g)(フライパン)740、(ディープパン)700、(玉子焼)390表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フライパン:458×270×94、ディープパン:435×250×124、玉子焼:346×138×79内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20288844BM-9529
10,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする