ギフトデイズ ブラナーノ IH対応フライパン3点セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20288844 品番BM-9529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
セットで揃えるだけでキッチンはプロ仕様。煮る、焼くを手際よくこなせる種類豊富なツールセット

材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼 適合IH200V電磁調理器 セット内容フライパン(26cm)、ディープパン(24cm)、玉子焼(13×18cm) 質量(g)(フライパン)740、(ディープパン)700、(玉子焼)390 表面処理(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート+プリント>、(外面)焼付塗装 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)フライパン:458×270×94、ディープパン:435×250×124、玉子焼:346×138×79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする