厨房器用塗料TR

厨房器用塗料TR オキツモ

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20356306 TR-1 1缶(16kg)
オープン
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20356315 TR-1 1缶(4kg)
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20356324 TR-1 1缶(1kg)
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
20356333 TR-2 1缶(16kg) ブラウン
42,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20356342 TR-2 1缶(4kg) ブラウン
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
20356358 TR-2 1缶(1kg) ブラウン
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする