アルコール含浸カット綿エタノール

アルコール含浸カット綿エタノール 竹虎
(9件のレビュー)

衛生的な使い捨てアルコール含浸カット綿です。
効能効果:手指・皮膚の消毒、医療器具の消毒。

成分脱脂綿、消毒液(100mL中:エタノール83mL、イソプロパノール3.7mL、精製水適量) 寸法(cm)4×4 有効成分エタノール76.9~84.1vol%
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20330625 3786 1個(104枚)
410
 
 
取扱い終了
20330616 3766 1個(200枚)
570
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20330616
2023-05-30
用途:
消毒時
株式会社COCO. 様 (医療・福祉・介護関連業)

いい商品です
また購入させていただきます
ありがとうございます。

対象商品:
20330616
2022-12-25
用途:
手指の消毒 医療機器の簡易消毒
新井ヒフ科クリニック 様

カット綿のエタノールは便利に使っています。。。。。

対象商品:
20330616
2021-02-13
用途:
医療行為時の機器の消毒
サービス業

アルコールがヒタヒタではなく、適度に湿っているので、機器の消毒で使いやすい。

対象商品:
20330616
2020-10-07
用途:
救命講習人形の消毒として
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

救命講習人形の消毒用としての品質についてはとても満足しています。しかしながら一度開封してしまうと別の密閉出来る容器に移す必要があるのが残念である。開封後も密閉出来る容器だったら完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
20330625
2020-09-15
用途:
指の消毒のため
その他業種

使いやすいサイズにカットしてあるので、とても便利です。消毒液もたっぷり含まれています。

対象商品:
20330625
2020-07-29
用途:
帰宅時、一日の終わりの消毒
その他業種

ちょこっと消毒するのに、丁度よいおおきさです。とても、使いやすいです。
沢山入っていてお得だと思います。

2020-06-23
用途:
携帯除菌
運輸・通信業

外出より帰宅後、携帯と玄関ドアノブ除菌用に玄関に
タッパーに入れて置いている、
コスパが良い

対象商品:
20330625
2020-06-01
用途:
職場(デイサービス)での手指消毒
医療・福祉・介護関連業

アルコールが既にカット綿に含浸されているため清潔に使用することができ、また作る手間が省ける。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする