連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。
材質天板:PP ・キャスター:ナイロン
質量(kg)2.8
使用キャスター自在車×4個
荷台寸法(mm)600×400
持ち手穴(mm)100×35
特性連結可
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.1MB)
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※1日30個までの出荷となります。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20339463 | JR-100NB | 57822757 | - |
|
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 | モノタロウ | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |
| 20339472 | JR-100NY | 57822766 | - |
|
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 | モノタロウ | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |
| 20339488 | JR-100NG | 57822775 | - |
|
連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 | モノタロウ | 1台 | ¥3,798 税込¥4,178 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 20339463
2021-10-07
- 用途:
- 梱包作業
MonotaROのこの商品は荷台より小さいモノなど乗せると真ん中がそってしまいます、長い間置いておくと曲がった癖がとれなくなりました、
- 対象商品:
- 20339463
2021-06-24
- 用途:
- 段ボール輸送に使用
株式会社 アビオエムシー 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
重量物の輸送に便利でとても調であった。販売中止ということでさらに強度等改善を期待しています。
- 対象商品:
- 20339472
2020-12-21
- 用途:
- 商品運び出しなど
卸売・小売業
売り場の商品陳列の際に使用しています。以前は台車を使用していましたが、見た目や使い勝手はイマイチでした。平台車は動きがスムーズでお客様が多い時にでもスマートに作業ができます。
車輪をロックできると安全かなと思いました。
- 対象商品:
- 20339463
2020-12-07
- 用途:
- 出荷商品の移動に使用
出荷商品を載せて移動する際に、通常の台車だとガタガタして使いつらかったのですが、こちらは滑らかで動かしやすいです。また、他サイトより安く、日によっては定価より安く購入出来る日も有ります!!とてもお得です
- 対象商品:
- 20339463
2020-07-25
- 用途:
- 現場での商品運搬と保管
製造業
すでに100枚近く購入しましたが非常に便利です。以前は木製のものを使ってましたが、こちらの方が丈夫で軽くていいです。つながるという機能もよくできています。もう一つ小型の商品はスタッキングが可能なのですが、これはできません。なので、使用していない時の保管場所、保管方法がもう少し工夫されると100点なのですが。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 20339463
2020-07-26
- 用途:
- コンテナを乗せて冷蔵庫内で使用
医療・福祉・介護関連業
大きさもちょうど良くて良かったです。深さ15センチほどの浅いコンテナを8箱前後乗せて使用中ですが、移動もスムーズにできて購入して正解でした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 石川製作所のハンドルR-HDは取り付け可能ですか?
- 回答:
- ハンドルは取付けできません。
ご参考までに、別品番の下記の「ツナゲタロウ」であれば石川製作所のハンドルが使用可能なものがございます。
商品名 ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車・積み重ねて収納可能タイプ)
注文コード
16730945 黄
16730954 黒
16730963 青
⇒適合ハンドル 注文コード:06067957 (石川製作所)
- 対象商品:
- 20339463
2020-10-22
- 質問:
- 新型JR-100NBとなっていますが、これは旧型と連結可能でしょうか。
- 回答:
- ツナゲタロウJR-100N(10019441)と新型JR-100NB(注文コード20339463)は
連結可能でございます。
- 対象商品:
- 20339463
2020-10-22