曜日別特売
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463

 

JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 モノタロウ 20339463
モノタロウ

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪

(100件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1台
注文コード
20339463
品番
JR-100NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
連結構造もシンプルで縦横何台でも連結可能。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。

用途
小物の搬送から、かさ高い物まで手軽に搬送出来ます。
積載荷重(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
400
荷台寸法(奥行)(mm)
600
床面高さ(mm)
115
車輪径(Φmm)
75
材質
天板:PP ・キャスター:ナイロン
質量(kg)
2.8
色
ブルー
使用キャスター
自在車×4個
荷台寸法(mm)
600×400
持ち手穴(mm)
100×35
特性
連結可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。※1日30個までの出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20339463JR-100NB08699092SC-450NBJR-100NB 樹脂台車 サカエ 08699092樹脂台車サカエ1台
¥5,798
税込¥6,378
NB相当品です。
20339463JR-100NB57822757-JR-100NB 連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 モノタロウ 57822757連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能モノタロウ1台
¥3,998
税込¥4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:100 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20339463
2021-10-07
用途: 梱包作業

MonotaROのこの商品は荷台より小さいモノなど乗せると真ん中がそってしまいます、長い間置いておくと曲がった癖がとれなくなりました、

対象商品 : 20339463
2021-06-24
用途: 段ボール輸送に使用
株式会社 アビオエムシー 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

重量物の輸送に便利でとても調であった。販売中止ということでさらに強度等改善を期待しています。

対象商品 : 20339472
2020-12-21
用途: 商品運び出しなど
卸売・小売業

売り場の商品陳列の際に使用しています。以前は台車を使用していましたが、見た目や使い勝手はイマイチでした。平台車は動きがスムーズでお客様が多い時にでもスマートに作業ができます。
車輪をロックできると安全かなと思いました。

対象商品 : 20339463
2020-12-07
用途: 出荷商品の移動に使用

出荷商品を載せて移動する際に、通常の台車だとガタガタして使いつらかったのですが、こちらは滑らかで動かしやすいです。また、他サイトより安く、日によっては定価より安く購入出来る日も有ります!!とてもお得です

対象商品 : 20339463
2021-01-06
用途: 荷受けするとき
製造業

コンパクトで、持ち運びに軽くて助かります。
連結もできるので、重量物を荷受けするときは、連結して使用するつもりです。

対象商品 : 20339463
2020-07-25
用途: 現場での商品運搬と保管
製造業

すでに100枚近く購入しましたが非常に便利です。以前は木製のものを使ってましたが、こちらの方が丈夫で軽くていいです。つながるという機能もよくできています。もう一つ小型の商品はスタッキングが可能なのですが、これはできません。なので、使用していない時の保管場所、保管方法がもう少し工夫されると100点なのですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 20339463
2020-07-26
用途: コンテナを乗せて冷蔵庫内で使用
医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうど良くて良かったです。深さ15センチほどの浅いコンテナを8箱前後乗せて使用中ですが、移動もスムーズにできて購入して正解でした。

対象商品 : 20339463
2020-08-12
用途: ブルーベリー用資材の搬送等に使用しています。
農・林・水産業

高齢の女性でも資材を手軽にかつ迅速に移動することが出来、 非常に便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ハンドルは付いていますか。
回答:
ハンドルは付いておりません。
2020-10-22
質問:
適合するハンドルを教えてください。
回答:
適合するハンドルはございません。
2020-10-22
質問:
石川製作所のハンドルR-HDは取り付け可能ですか?
回答:
ハンドルは取付けできません。
ご参考までに、別品番の下記の「ツナゲタロウ」であれば石川製作所のハンドルが使用可能なものがございます。

商品名 ツナゲタロウ(樹脂製平台車・ナイロン車・積み重ねて収納可能タイプ)
注文コード
16730945 黄
16730954 黒
16730963 青
⇒適合ハンドル 注文コード:06067957 (石川製作所)
2020-10-22
質問:
新型JR-100NBとなっていますが、これは旧型と連結可能でしょうか。
回答:
ツナゲタロウJR-100N(10019441)と新型JR-100NB(注文コード20339463)は
連結可能でございます。
2020-10-22
質問:
キャスターはロック付きでしょうか。
回答:
キャスターにロックはついておりません。
2020-10-22
すべてのFAQを表示する

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
JR-100NB 連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 1台 モノタロウ 【通販モノタロウ】