LAQUA(ラクア)Twin ナトリウムイオンメータ

LAQUA(ラクア)Twin ナトリウムイオンメータ HORIBA

液体はもちろん、固形物、粉末、シート状のサンプルまで多彩に測れる。
測定は微量サンプルを平面センサに滴下するだけ。
校正、測定も平面センサに標準液・サンプルをのせてボタンを押すだけ。測定完了は安定マークでお知らせ。
防水・防塵構造で安心して使用できます。
付属の専用ケースには測定に必要なすべてが収納できます。標準液もセットされているので、屋外でも、その場が小さな実験室になります。本体にはストラップや機器管理用のタグを取り付けることが可能です。
イオン電極法による信頼性の高いイオン測定を平面センサに滴下するだけの簡単操作により現場で実現。

用途
(B-722)健康管理・食品工程管理・環境測定塩害対策など
(B-731)土壌・栽培管理・食品・健康管理など
(B-743)土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など
(B-751)土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川、湖沼の硬度測定など
レンジ
0~99ppm:1ppm
100~990ppm:10ppm
1000~9900ppm:100ppm
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲23~2300ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目ナトリウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400 校正自動2点校正 表示範囲0~9900ppm(mg/L) 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能自動レンジ切替、自動温度補償、防水構造、オートホールド、オートパワーオフ(30分) アズワン品番1-7344-21 主材質ABS樹脂 内容量1台
注意
※水中では使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46814774 B-722
38,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46814774 B-722 70342353 Na-11 Na-11 コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBA 70342353 コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBA 1台 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする