曜日別特売

エレテックス502

エレテックス502 - 三興化学工業エレテックス502 - 三興化学工業
(4件のレビュー)

半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。

用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20341317502M
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
20341326502L
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20341326
2023-08-23
用途: ハイブリッド バッテリー交換作業
ナンバ

トヨタアクアのハイブリッドバッテリー交換の高電圧に対し安心して作業出来ました。

対象商品 : 20341317
2020-05-27
用途: 電気設備の点検(太陽光発電)
日本テクノ・日電協電気・ガス・熱供給・水道業

普通の絶縁ゴム手袋と違い、内部に特殊加工がなされており
湿気があっても蒸れずに脱着出来て作業性が良いと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 20341317
2019-09-24
用途: 空きアパートの分電盤交換
不動産業

空きアパートの分電盤を交換するために使いました。直接活線をこの手袋で触ることはありませんが、やはり事故防止のためには必要だと思います。値段のわりに丈夫でゴワゴワしてなくて使いやすいと思います。これから耐久性がどれくらいかが気になるところです。

対象商品 : 20341317
2019-07-01
用途: 古いアパートなので漏電ブレーカー付き分電盤に交換しました
不動産業

活線をいじるのでこれくらいのグレードは欲しいです。
因みに一つ回線を増やしたかったので30A東芝ライテックの扉なし・横一列・基本タイプ(単相2線式)注文コード50203292品番TFNSB0L-40でリミッターそのまま付け替えられました。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする