テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) 多出力直流安定化電源 多出力直流安定化電源 商品レビューを投稿する 低リップル低ノイズのドロッパ方式 高分解能:10mV/1mA 各出力絶縁・独立コントロール CH1+CH2 直列・並列トラッキング LCD表示:3CH同時表示 保護機能:OVP、OCP、OTP 100ステップシーケンス機能 RS-232C、GP-IB(PST-3201G/3202G) 出力 32V/2A、32V/2A、6V/5A 電源電圧 AC100V/120V/220V±10% AC230V-6/+10% 質量(kg) 約10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 255×128×362 出力点数 3 内容量 1台 関連資料 注意 ※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。 ※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 PST-3202 PST-3202(校正書・トレーサビリティ体系図付) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 20344722 PST-3202 ¥148,800 ¥139,000 1 ¥139,000 税込¥152,900 19952836 PST-3202(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン ¥169,000 1 ¥169,000 税込¥185,900 出荷目安:14日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品電気測定直流安定化電源 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 多出力直流安定化電源 GPEシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥58,900〜 (0) 2. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥139,000 (0) 3. 直流安定化電源 A&D ¥13,900〜 (9) 4. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥69,900 (0) 5. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥139,000 (0) 6. 直流安定化電源 カスタム ¥16,900〜 (6) 7. 直流安定化電源 GPSシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥24,900〜 (0) 8. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥169,000 (0) 9. 多出力直流安定化電源 PW-Aシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥97,900〜 (0) 10. 標準電源ユニットタイプ コーセル ¥8,990 (12) 11. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥189,000 (0) 12. 直流安定化電源 A&D ¥28,900〜 (1) 13. 直流安定化電源 菊水電子工業 ¥44,900〜 (1) 14. 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル ¥2,590〜 (29) 15. 多出力直流安定化電源 GPDシリーズ テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥74,900〜 (0) 16. 多出力直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(旧インステックジャパン) ¥89,900 (0) 17. スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ ¥2,990〜 (15) 18. 実験用直流電源 サンハヤト ¥9,990 (1) 19. スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル ¥2,990〜 (2) 20. USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ PICO TECHNOLOGY ¥85,900〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。