液体フィルムスプレー 水性

 

液体フィルムスプレー 水性 2.32 (19件の商品レビュー)

スプレーするだけで透明度、強度、光沢度の高いフィルム状皮膜を形成します。
カット済フィルムと違い、形状を問わず施工が簡単です。
水性なので下地を傷めず、簡単にはがせるので安心。
噴射口が広い特殊ノズル(日本製)&垂れにくい塗料を採用。
用途
紙、布や木材等の染みこんでしまう素材以外に塗装可能です。
傷や塗装の保護に、日除けに、カラーチェンジに、使い方色々。
使用方法
【下地処理】(脱脂にはパーツクリーナーを用いると効果的)。塗装する前に塗料が飛んでしまうと困る場所に、マスキングや養生を施してください。次に、塗装したい部分をキレイな布等で、ゴミ、油分、ワックス等を除去してください。
【1回目塗装】(タレない程度にしっとり塗る)。1回目からムラなくタレない程度にツヤがでるまで塗装して、約20〜30分乾燥させてください。この段階で仕上がりが変わります。薄く塗りすぎるとツブが最後まで残ってしまいます。
【重ね塗り】(マスキングは乾燥前にはがすと境界がちぎれません)。1回目の塗装が乾燥後、塗り重ねに入ります。乾燥の目安として、周りに飛散した余分な塗料を触って、乾燥していることを確認し、必要な膜厚になるまで3〜4回塗り作業を行ってください。乾くとフィルムになり同化します。塗る回数を重ね塗膜を熱く仕上げると、プロテクション効果を高めるとともにはがすときにはがしやすくなります。
【乾燥】約4時間で完全乾燥となります(季節や天候によって異なります)、乾燥後はツメなどできっかけを作り、つまんではがせます。完全乾燥するまでは、はがさないでください(はがす際に細かく残ってしまった部分はパーツクリーナー等で除去してください)
成分
合成樹脂、顔料、水、有機溶剤
耐熱温度(℃)
-35〜100(通常の使用環境)
適合材
鉄、アルミ、ステンレス、プラスティック(PP、PE、スチロール、ポリカーボネートは不可)、ガラス等
主な用途
車体
乾燥時間
【夏期】30分〜1時間、【冬期】1時間〜2時間
注意
※布・木などの浸透する素材やゴム類は、剥がすことが困難で現状復帰できなくなります。
※ゴミ・ホコリ等の付かない場所でご使用下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
17 件中 1 - 17 件
注文
コード

品番
内容量
塗布面積(m2)

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20358564 RG-101 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスクリア ¥3,680
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358573 RG-102 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロススモーク ¥3,680
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358582 RD-201 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) モノリスブラック ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358598 RD-202 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) ピュアホワイト ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358607 RD-203 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) クラウドブルー ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358616 RD-204 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) パッションレッド ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358625 RD-205 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) マットクリア ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358634 RD-206 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) グロスクリア ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
20358643 RD-207 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) クリーミーホワイト ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
20358652 RD-208 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) ショコラブラウン ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20358668 RD-209 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) カフェオレベージュ ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
20358677 RD-210 1本(200mL) 0.5〜0.7(3回塗り) ダーククリア ¥2,480
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24366825 RG-104 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) マットクリア ¥3,680
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
29873917 RG-105 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスレッドクリア ¥3,680
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
29873926 RG-106 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスイエロークリア ¥3,680
¥3,590 1 ¥3,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
24366816 RG-103 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスブラック ¥3,680
廃番
29873935 RG-107 1本(400mL) 1.0〜1.2(3回塗り) グロスブルークリア ¥3,680
取扱停止中
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 2.32  総レビュー件数: 19 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: レンズの保護

球面のレンズに綺麗に保護できるようにならないでしょうか。

これは注文コード 20358564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社グランドクリエイト 様 [2020-04-22]

満足度: 5

用途: バイクのメンテナンス

ツーリング時 タンクバッグ装着の時のタンク保護に
使っています。もっと早く購入しておけばと
今後いろいろ試してみます

これは注文コード 20358564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 玉井電気 様 [2019-08-15]

満足度: 2

用途: コーティング代わりに

他の方のレビューにもありますが、ノズル詰まりさえなければ良い商品です。

これは注文コード 20358564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-07-10]

満足度: 3

用途: 乗用車のメンテナンス

画期的な商品だと思います。もう少し安価であれば購入者が増えると思います。

これは注文コード 20358634 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-08]

満足度: 1 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車テールランプ スモーク

最近のレビューは星が多いけど商品改善されたのかな?そんなわけないよね?昨日〜本日まで計5本使いましたが、、、結局、噴射不良ばかりでテールスモークできず、、、酷過ぎて話にならない。。。よくこんなの商品として出しましたね。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-11-09]

満足度: 4

用途: 車両のフェンダー部への消雪剤対策

3年前から冬期の消雪剤による錆び対策として使用
殆どわからない色だった事も含めて、良好な商品
噴射口が詰まる事には不満でスペアが欲しい

これは注文コード 20358634 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-25]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: 特殊ノズルがすぐ詰まる

普通のスプレー感覚で吹いているとすぐノズルが詰まり使い物にならなくなり、非常に扱い難い商品でした。

これは注文コード 20358564 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-06]

満足度: 1 (このレビューは、3人が参考にしています。)

用途: テールレンズ

全くもって使えない商品ですね。笑
メーカーの対応も最悪です!!

これは注文コード 20358573 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく