ダイヤモンドブレード金匠

ダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズダイヤモンドブレード金匠 - 京セラインダストリアルツールズ

●コーナーカットに便利で安心のレーザー溶接が施されているディスクグラインダー用のオフセット型ダイヤモンドブレードです(DB105FK)
●防振構造で低振動・低騒音を実現したディスクグラインダー用のカップ型ダイヤモンドブレードです(DC100LK)
●作業者の負担を軽減します(DB105FK/DC100LK)

用途
●コンクリート・レンガ・ブロック・モルタルなどのコーナー切断(DB105FK)
●コンクリート・レンガ・石材タイル等の研削(DC100LK)
穴径(Φmm)20材質【砥粒】ダイヤモンド内容量1枚
注意
※作業前に取付される本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上でご使用下さい
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※無理な姿勢で作業しないで下さい
※作業時には保護めがね等を着用して安全を確保して下さい
※使用前に破損した箇所がないか確認してから作業して下さい
※高所作業の時は下に人がいないことをよく確認してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20362545DB105FK105
17,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20362554DC100LK100
19,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする