充電式10.8V コンボキット
ハンドルの向きを3段階(0~80°)で切換。
工具レスでブレード着脱。高輝度LEDライト・セフティロック付。
レシプロソーブレード(木工用/鉄工用)付。収納バッグ付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500
セット内容充電式インパクトドライバ(BID-1100)、充電式ドライバドリル(BD-1100)、充電式小型レシプロソー(BSK-1100)、充電式LEDライト(BLL-1100)、電池パック(B-1115L)×2個、充電器(BC-1100L)、レシプロソー用ブレード(木工/鉄工用)、ベルトフック×2個、収納バッグ
内容量1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。