曜日別特売

切断砥石

切断砥石 - マキタ切断砥石 - マキタ切断砥石 - マキタ切断砥石 - マキタ切断砥石 - マキタ
(2件のレビュー)
種類両面補強内容量1セット(10枚)
関連資料:(1.74MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
適合
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20364925A-59558105150.8ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種Z60T-BF
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20364934A-59564125220.8ディスクグラインダ/カッタ:125mm全機種Z60T-BF
4,900
4,098
4,508(税込)
当日出荷
20364968A-59536150221.6ディスクグラインダ/カッタ:150mm全機種AZ46S
9,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
20364977A-59542180221.6ディスクグラインダ/カッタ:180mm全機種AZ46S
11,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
20364986A-58285106152.3ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種A30SBF2
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
20364943A-58263105151ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種AZ46SBF-2
3,200
取扱い終了
20364952A-58279105151.5ディスクグラインダ/カッタ:100mm全機種AZ46SBF-2
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20364943
2020-07-14
用途: 機械のメンテナンス時
飲食業

刃が薄いので、鉄材を切り分ける時に長さのロスが少ない。

対象商品 : 20364934
2018-04-29
用途: パイプをカットするのに使用。

今までは、105サイズを使っておりましたが初めて使った感想は、もう標準サイズには戻れません。穴が大きい為変換アダプターを使用していますが何ら問題なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする