曜日別特売

一般金工用チップソー

一般金工用チップソー - マキタ一般金工用チップソー - マキタ
(2件のレビュー)
用途一般金工用切断対象一般金工羽枚数32内径(mm)20適合CS551Dタイプ150厚さ(mm)1~3(材料)鋸身厚(mm)1.2刃先厚(mm)1.5外径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断対象
羽枚数
外径(mm)
内径(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20365178A-59760一般金工32150201.5
8,200
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20365178
2021-08-25
用途: 鋼材切断時
建設業・工事業

文句無しの切れ味です。耐久性も素晴らしいですね。この品質ならこの値段で納得です。

対象商品 : 20365178
2019-03-15
用途: 板金造作の解体に使用

思ったより長持ちしてとても満足しています。
150mmのチップソーはあまり出回って無いようなので
マキタのチップソーよく使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする