ペタLEDヘッドライトE301
現場作業用LEDライト。 長時間使用にバランスよいセパレートタイプLEDライト。 最適な照射が選べる2灯式3照射切替。
用途現場作業用LEDライト
質量(g)100
全光束(Lm)(フルモード)300、(手元モード)150、(エコモード)50
保護等級IPX6
使用電池専用充電池/単3形電池4本
連続点灯時間(フルモード)4時間30分、(手元モード)7時間、(エコモード)18時間
耐衝撃性2m
電源タイプ充電式/電池式
耐水性耐水タイプ
光束(Lm)最大300
明るさ(Lm)最大300
防水性IPX6
照射距離(m)121(フルモード時)
電球の種類LED
最大点灯時間(フルモード)4時間30分、(手元モード)7時間
内容量1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19101696 | LE-E301-Y | 25200895 | KJS100A-B47 |
![]() |
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大1000lm 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) | タジマツール(TJMデザイン) | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |