着脱式電工腰袋(小)
電工腰袋2段。セフホルダー付で着脱簡単。タジマのセフコンベシリーズの落下防止用ベルトホルダーで使用できます。腰袋を片手で簡単着脱できます。
作業に合わせて腰袋を着脱。作業時に出るゴミも収納、作業後、外して簡単に廃棄できます。またセフホルダーがあればパーツ ケース代わりとして使いたい時に使いたい場所へ取付けも可能。
腰袋が必要ない場合は、取り外して腰周りを軽装化。また、現場単位で専用工具の入った腰袋に切り替えて使用もできます。
用途腰回りの道具入れ
トラスコ品番761-7968
質量(g)350
互換性タジマセフコンベシリーズと併用可
内容量1個
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
腰袋/工具差し/携帯ケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19102195
2017-04-29
- 用途:
- 工事の時
セフホルダーでベルトに固定するのですが支点が一カ所なのでぷらぷらします。
防水フィルムがすぐに痛みそう。防水でなくてもいいのでもっと形がしっかりしているものもバリエーションで増やしてほしいです。
写真の通りカチッとまっすぐにはなっていません、写真に写っていない反対のサイドポケットは筒状になっています
付属のホルダーはベルトの端から通すのが結構面倒です。
ちなみに使用可能ベルトサイズは幅60mm以内厚み5.5mm以内で幅60mmを使うときはプラの部品を外すみたいです。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 19102195
2018-02-17
- 用途:
- 機械メンテナンス道具入れとして。
株式会社ワイズエンジニアリング 様
(建設業・工事業)
耐久性が気になる、金額的には非常に良い商品と感じる。
- 対象商品:
- 19102195
2017-11-19
- 用途:
- 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業
中に入れたゴミを捨てる時には便利ですが取り付けが1点支持なので物を沢山入れた時にしっかり保持せず腰周りに違和感があります。まあ普通に使えているので問題はありませんが、これひとつの値段で普通の腰袋が2つ買えそうな気もするので次は買わないと思います。
- 対象商品:
- 19102195
2016-12-06
- 用途:
- 足場作業
株式会社下関仮設工業 様
(建設業・工事業)
最高でした♪♪やっぱり時代は
着脱だな♪♪便利な品物ですよ♪♪
1人が参考にしています