このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。
ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分BIG DIPPER税込¥80,278¥72,980


後部座席にも荷物(底面少し汚れあったり)を載せるので購入。悪く言えば重い、よく言えば重いのでずれない。裏面ゴムなので長期使用後の座席ファブリックの状態が少し心配ですが、今のところ問題無し、価格以上に満足してます。
コーヒーの生豆を焙煎する前に豆を洗うため、洗った豆を天日干しする時、このシートが大変使いやすく便利で重宝しています。
2017年に購入し、2025.5に初めて袋から出して使いました。
車種はシーマです。
大きすぎず小さすぎずで、とても使い勝手が良かったです。
生地も思っていたより厚く丈夫です。
本皮シートなので、他の用途でも早くから使えば良かったなと思いました。
エブリイバンで現場に行くときに使用。純正シートが布製の為、作業服の汗や汚れが付かなくて、目論見通りでした。強いて言うと半日くらいはカバーの素材のにおいがきつかったかな。
車椅子を積み込む時に、汚れ防止しに使おうと思います。車椅子が重たいせいか百均のシート類は傷みが早かったので重宝しそうです。
スペーシアカスタムの後部座席に
ピッタリでした。
雨の日に濡れた家族の送迎や
買い物中に濡れた荷物を積むのに
便利に使用しています。
普段は折りたたんで車中に置いて
ます。
試しに購入したシートでしたが
ヘッド部分にしっかり固定できるので
ズレたりせずピッタリ合って設置
できています。
そして厚みも適度にあり丈夫だと
思います。