HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダ
(1件のレビュー)
にぎりやすく使いやすい細径ボディ
最大出力880W!パワフルモーター搭載
用途
各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
付属品
100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ
全長(mm)
262
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
全負荷電流(A)
7.1
砥石寸法(mm)厚さ
3~6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
電源周波数(Hz)
50/60
アズワン品番
65-0294-51
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20549725
FG10ST
単相100
7.1
12000
262
-
60(ギヤカバー高さ)
1.5(コードを除く)
2.5
100
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください