ブラスター 1000R
充電インジケーター&バッテリーインジケーター搭載。
ブーストモード搭載で明るさ最大950ルーメン。
使用電池専用リチウムポリマー充電池(3.7V・2500mAh)
電球の種類LED
特殊用途防水
仕様耐塵・2m防水(IP68準拠)、2m落下耐久、リフレクタータイプ、USB充電式
付属品パワーストラップ、ポーチ、MicroUSBケーブル(50cm)
トラスコ品番819-3891
寸法(mm)Φ43×185
質量(g)240
全光束(Lm)950(ブーストモード時)、600(Highモード時)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間約3時間
耐水性水中タイプ
光束(Lm)950(ブーストモード時)、600(Highモード時)
実用点灯時間(High)約3時間、(Mid)約8時間、(Eco)約30時間
照射距離(m)308(最大時)
内容量1本
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20626664
2018-04-18
- 用途:
- 屋内外で暗い場所や夜間において照明が必要な際に使用
オフィスねこの手 様
スリムな形状で現場での施工作業時に頻繁に愛用してます。ライトの明るさも強く、リチウムイオン電池を充電すれば何度でも繰り返し使えるのがメリットです。ただ電池の充電に対して持続時間がすごく長いワケではないので、長時間使用した後はこまめに充電が必要だと思います。
- 対象商品:
- 20626664
2017-09-25
- 用途:
- 遠方に光を届けたいとき(暗いところ)
一 様
思ったより明るいですが、よくを言えばもう少し明るいて遠方まで届く物が欲しかったです。商品のなかでは、一番明るい商品だと思いますが、現状の1000ルーメンですが、2000ルーメンぐらいの商品もあればよかったのでは?すこし残念です。
1人が参考にしています
2016-12-02
- 用途:
- 溶接個所の確認
製造業
買った商品のスイッチボタンが全然ダメでした。押しっぱなしにしないとライト点灯しません。星ゼロだな。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20