停電センサー LEDサーチライト

停電センサー LEDサーチライト ツインバード
(6件のレビュー)

停電を感知して自動点灯するサーチライト。
暗闇の中でもライトの位置がすぐにわかるので、本体をコンセントから取り外せばすぐにサーチライトとして使えます。いざという時に役に立つ、停電センサーライトです。
プラグの位置をぎりぎりまで上側に設計したことで、2口コンセントの1つを塞がず、有効活用できるようにしました。上下どちらでも照らすことができます。

消費電力(W)0.5 電球の種類LED 寸法(mm)54×28×122 ホワイト 質量(g)110 スイッチ3 段階スライドスイッチ( 停電センサー:入 サーチライト:強 / 停電センサー:入 サーチライト:中 / 停電センサー:入 サーチライト:弱 / 停電センサー:切 サーチライト:切 ) 電源AC100V(50/60Hz) 連続使用時間(時間)(強)約1.5以上、(中)約10以上、(弱)約20以上 光源サーチライト:白色LED×1 使用電池専用ニッケル水素電池3.6V センサー感知方式明暗 充電時間(時間)20 感知方式明暗 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20627337 LS-8557W
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20627337
2022-12-28
用途:
寝室の停電用
製造業

寝室に設置していたものの充電池が切れたため買い替えました。
寝返りでも点灯してしまうため、人感センサーライトのないものを探してようやく買えました。

対象商品:
20627337
2022-11-21
用途:
停電時に使用
医療・福祉・介護関連業

以前購入して、この秋の大型台風での停電時に大活躍だったので、実家にも設置しよう!と、リピート購入に至りました。思いのほか、とても明るく、停電と同時に点灯するので、暗くなっても慌てることなく、さほど不自由なく過ごせました。

対象商品:
20627337
2022-04-05
用途:
停電時

3月17日の深夜に発生した、福島県沖の地震を機に購入しました。停電しませんでしたが、割れた食器が散乱し歩ける状況でありませんでした。
今後、停電しても安全に行動ができると思います。

対象商品:
20627337
2017-09-05
用途:
事務所に設置。夜間停電時の非常用ライトとして使用。
製造業

コンパクトなつくりになっており、コンセントを邪魔しません。停電にならないと、うまく動作するかはわかりません。手動で点灯させた感じではじゅうぶん明るいものでした。

対象商品:
20627337
2017-02-15
用途:
家庭用の非常時用
井上電気保安管理事務所 様

30年前より非常停電時用として、いろいろの非常灯を使って見ました。今回の商品は電池取り替え式となっており、今までの物より安くて良品と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
20627337
2017-04-04
用途:
停電時の照明
八木自動車整備工場 様

使う時が来ない事を願います。3段階の明るさ切り替えができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする