エンジンチェンソー パワーシャープ付

エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所) エンジンチェンソー パワーシャープ付 BIGM(丸山製作所)
(5件のレビュー)

パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。
従来の目立ては経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立てが可能です。
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
ハイブリット防振機構・チェン張りが簡単なインテンズバー仕様。

寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ パワーシャープ専用 スパークプラグCJ-8Y 付属品パワーシャープキット・プラグレンチ 質量(kg)3.4 タイプリアハンドル タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL)30 使用燃料25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) チェーン形式PS52 内容量1台
注意
※ご使用時にはチェソーオイル、25:1混合燃料が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20649098 CSR311S-PW
オープン
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20649098
2023-12-26
用途:
樹木枝切・伐採作業
有限会社佐藤造園 様 (建設業・工事業)

使い始めは切れ味も良く軽量だし使用感は他のメーカーに負けず劣らずいいです
後は、今後の使い込んでからの切れ味がどうなるかと、パワーシャープの使用実感にエンジンがどれくらい正常に使えるかがどう出るかです

対象商品:
20649098
2022-03-09
用途:
お風呂用薪割り(杉、檜)
製造業

意外と持ちやすいです。エンジンのかかり具合は、グッドでした。春になったら先ずは杉、檜を伐倒してみます。切れ味は、シャープナーですから今から楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
20649098
2022-12-24
用途:
伐採
その他業種

立木の伐採をしましたがチェーンが外れてまった。調節が悪かったとは思いますがその後も多く外れることが多くちょっと期待はずれかな?使い込んでみないとなんとも言えない。

1人が参考にしています
対象商品:
20649098
2018-10-21
用途:
園庭の樹木剪定

軽くて使いやすいが、最初の使用で南天を切り刃が欠けてしまい、替え刃は砥石つきで割高です。刃の耐久性には少し問題があると思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
20649098
2017-12-05
用途:
園庭の樹木の剪定
学校法人馬場学園 だいわ幼稚園 様 (教育・研究機関)

軽量で扱いやすいが、もう少し馬力があればと思う、シャープナー付であるが、ソーチエンPS52で替え刃検索するが出てこないが、検索方法が悪いのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする