ケンコートキナー(Kenko) 置いて使うLED付き卓上拡大鏡 置いて使うLED付き卓上拡大鏡 (1件の商品レビュー) LEDライト付き、大口径ガラスレンズ採用の置き型ルーペ。 LEDライトが付いているので暗い所でも明るく照らします。 倍率(倍) 3 レンズ径(Φmm) 90 材質 (レンズ)光学ガラス、(本体)アルミニウム 本体寸法(mm) 108×108×59 本体質量(g) 225 使用電池 CR2016×2個(テスト電池付属) ライト種類 LEDライト3灯 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 KDL-903OG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 20751666 KDL-903OG オープン ¥2,890 1 ¥2,890 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学式測定器ルーペ・拡大鏡卓上ルーペ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. エルズーム LEDアームライト オーム電機 ¥5,490 (2) 2. 56LED付きフレキシブルアームルーペ サンコー(電子機器) ¥6,890 (15) 3. LEDライト付スタンドルーペ ティ・エス・ケイ ¥2,490 (3) 4. 充電式LED拡大鏡 smolia XC 3R(スリーアール) ¥3,390 (0) 5. LEDライト付き スタンドルーペ ティ・エス・ケイ ¥2,390〜 (1) 6. ルーペ付LEDスタンド オーム電機 ¥4,490 (5) 7. LED照明拡大鏡 SKKL オーツカ光学 ¥30,900〜 (0) 8. ライトスケールルーペ 新潟精機(SK) ¥7,312〜 (11) 9. 32LED付きスタンドルーペ サンコー(電子機器) ¥4,590 (12) 10. LEDライト付スタンドルーペ クリアー光学 ¥15,900 (1) 11. LEDフラッシュルーペ カートン光学 ¥2,390〜 (7) 12. アーム式LED拡大鏡 新潟精機(SK) ¥28,275 (6) 13. LED照明拡大鏡(サーク付) SKKL オーツカ光学 ¥30,900〜 (0) 14. ピーク・スケール・ルーペ 東海産業(PEAK) ¥3,990〜 (12) 15. 拡大鏡 マグネット付 モノタロウ ¥4,290 (8) 16. ルーペ モノタロウ ¥999〜 (54) 17. ルーペ LEDライト付 モノタロウ ¥1,890 (38) 18. LEDアームルーペ ホーザン ¥25,900 (0) 19. ヘッドルーペ モノタロウ ¥1,990 (160) 20. ポケットルーペ モノタロウ ¥1,190 (23) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 地図、詳細図面の確認時 大きさ、倍率は、大変いいですが、スイッチの位置、照度がもう少し明るければいいです。 これは注文コード 20751666 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-24] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 地図、詳細図面の確認時 大きさ、倍率は、大変いいですが、スイッチの位置、照度がもう少し明るければいいです。 これは注文コード 20751666 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-24]