設定情報
販売価格(税別)¥2,084~
26日出荷29日出荷 26日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ (24件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード20757546 材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途:
自家発電機制作用途
サービス業

発注から到着まで、オーダー品の為、3週間から1か月の納期がモノタロウのウェブ上で表示されており私も重々承知していたのですが、その半分の納期で到着し大変助かりました。もちろんYSKさんの加工精度は折り紙付きで、回転体を寸分の狂いもなく滑らかに回し且つ保持するといった役割を、GW前に精度確認でき大変助かりました。また良いものを有難う御座いました。今後とも宜しくお願いします。

2025-03-21
用途:
メンテナンス
製造業

硬度60HRCのシャフトが2300円という安価で買えて幸せです。梱包が完璧で製造者の心遣いを感じました。ありがとうございました。

対象商品:
20757546
2023-10-04
用途:
重機アタッチメントの構成部品
農・林・水産業

重機アタッチメントのピン製作材料として使用。
ちょうど良い長さにカットしましたが、さすがに硬かった...
精度も良好。

1人が参考にしています
対象商品:
20757546
2022-09-07
用途:
バイクのリフトアップ
卸売・小売業

依頼した長さで綺麗にカットされた精度の高い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
20757546
2022-05-23
用途:
フライスのエンドミルチャック軸延長用
教育・研究機関

エンドミルチャックの延長軸用に購入しました。10mmの軸穴に対し、1/100mmマイナスで芯が出て良好です。

対象商品:
20757546
2022-05-01
用途:
機械の修理
建設業・工事業

破損した部品の自作用部材として使わせていただきました。納期は多少かかりましたが、単品から細かくサイズを指定できて大変に助かりました。

対象商品:
20757546
2022-03-05
用途:
減速機用シャフト
電子工房SAZAN 様

ベルト駆動式減速機試作品に使用、シャフトの硬度は思ったより強固で満足しています。

対象商品:
20757546
2021-03-21
用途:
製造中止になったラジコンヘリコプターの主軸シャフトに使用
飲食業

小型ヘリコプターなのでシャフト精度が心配でしたが実用に問題無かった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする