ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
TRUSCO
TRUSCOの 冷暖房・換気設備・忌避剤
TRUSCOの 冷房用品
TRUSCOの 冷房関連用品
ハニカムざぶとん 丸型タイプ
ブラック/ブラック色
ハニカムざぶとん 丸型タイプ
注文コード
20767924
注文コード
20767924
注文コード
20767924
ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。
独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。
座面裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途
夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに
トラスコ品番
768-2778
材質
生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、ベルト生地:ポリプロピレン(PP)、バックル:ポリアセタール、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂
色
ブラック/ブラック
直径(Φmm)
350
質量(g)
120
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
THRO
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
20767924
THRO
¥
2,200
¥
1,886
¥
1,886
¥
2,075
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ゴム入り2WAY シートカバー
KN企画
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(12)
クッション ゲルタイプ 多用途
モノタロウ
税込
¥
1,639
¥
1,490
(60)
バスケットへ
ラウンドOAチェア
ナカバヤシ
税込
¥
8,349
¥
7,590
(16)
ハニカムざぶとん
TRUSCO
税込
¥
2,168
¥
1,971
(4)
バスケットへ
抗菌カバー低反発クッション ドーナツ
テンダイ
税込
¥
2,519
¥
2,290
(2)
バスケットへ
シートカバー
東日興産(TN)
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
(1)
低反発 チェアパッド
セルタン
税込
¥
3,619
¥
3,290
ヨック円座
ヨック
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
ファッションシートカバー
MARUTO(大久保製作所)
税込
¥
1,309
¥
1,190
(2)
ジェルクッション
センター商事
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(14)
アーリエ 低反発座布団クッション
九装
税込
¥
2,321
¥
2,110
(2)
座り心地が良い立体クッション
アイメディア
税込
¥
2,629
¥
2,390
(7)
バスケットへ
デラックス円座
東京エンゼル
税込
¥
3,949
¥
3,590
(1)
ウレタンフォーム フラット型
WAKI
税込
¥
1,749
¥
1,590
(10)
バスケットへ
シングルクッション
錦産業
税込
¥
2,079
~
¥
1,890
~
(1)
チェアカバー D4C-07チェア専用
イノウエ(ファニチャー)
税込
¥
2,849
¥
2,590
(2)
エアリークッション
アイリスオーヤマ
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
ハニカムゲルクッション メッシュカバー付き
トレードワン
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
ビーズパッド 円座
松吉医科器械
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
低反発ウレタンフォーム
WAKI
税込
¥
263
~
¥
239
~
(21)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
冷房用品
冷房関連用品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります
小型扇風機
工場扇
サーキュレーター
スポットエアコン (スポットクーラー)
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
冷房関連用品
シェアする