ゼラスト防錆エアセル袋(鉄用)
優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分をも含有する、気化性防錆緩衝材です。
商品の小分け管理と防錆効果が同時に行えます。
コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。
海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)
用途対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装、鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆、輸送およびそれを前提とした保管
材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
径(Φmm)(気泡)10
耐熱温度(℃)80
使用期限未開封:3年、開封後:12ヶ月
内容量1セット(100枚)
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07