HPPE手袋PU手のひらコート

HPPE手袋PU手のひらコート TRUSCO

切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。

用途金属加工作業、ガラス作業 仕様すべり止めあり 厚さ(mm)1.1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性 材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス EN388規格EN388(4342) 内容量1双
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20771993 TGL-5532K-S S 22 7 17 手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) グレー/グレー 13 EN388 2003:4342 レベル4 3 レベル4 レベル2 1
1,600
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

メーカー直送
20772002 TGL-5532K-M M 23 7.5 18 手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) グレー/グレー 13 EN388 2003:4342 レベル4 3 レベル4 レベル2 1
1,600
 
 
取扱い終了
20772018 TGL-5532K-L L 24 8 19 手袋部:HPPE/ポリエステル/スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) グレー/グレー 13 EN388 2003:4342 レベル4 3 レベル4 レベル2 1
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする