ヘルメット取付型 網面

ヘルメット取付型 網面 TRUSCO
(2件のレビュー)

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。

用途草刈り・刈り払い作業、農林作業、ヘルメット使用時の作業 形状ヘルメット取付型防災面 材質網部:金属メッシュ トラスコ品番762-3071 ブラック(メッシュ) 質量(g)140 対応溝付ヘルメット(溝幅8.5mmまで) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20773305 BMH-KM
4,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20773305
2022-08-19
用途:
草刈り用
建設業・工事業

最悪です。ヘルメットに取り付けられない。捨てようかと思ったけどヘルメットをサンダーで加工して草刈り専用を作ることにします。

対象商品:
20773305
2019-06-19
用途:
除草作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘルメットの上から装備できるので、
より安全に作業ができます。
とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする