TRUSCO TRUSCOの 研磨材 TRUSCOの 手研磨 TRUSCOの 砥石 スティックゴム砥石 スティックゴム砥石 注文コード (1件のレビュー) 研削力が高く、削りカスが少ないプロ用ゴム砥石をリップケースに入れてますので携帯しやすく細かな研磨作業が簡単にできます。 用途金属製品等のサビ取り、汚れ取り、ヤケ取り、キズぼかし、塗装はがしに 材質基材:弾性ラバー(加硫ゴム)、砥材:セラミックフィラー 長さ(mm)67 質量(g)11 砥石寸法(mm)Φ12×30(有効長25) 外径(mm)15 内容量1個 注意 ※高温多湿を避けて保管して下さい お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TRBS-80 TRBS-120 TRBS-220 粒度 選択解除 80120220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20778957 TRBS-120 120 ¥1,210 取扱い終了 20778966 TRBS-220 220 ¥1,210 取扱い終了 20778975 TRBS-80 80 ¥1,210 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 スティックゴム砥石 参考になった 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,958 ¥3,598 コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライト YAMAZEN(山善) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ケンマ ハンドパッド SIGNET(シグネット) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 研磨丸シート ヤナセ(柳瀬) 税込¥47,278~ ¥42,980~ コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198~ ¥1,998~ vallorbe リフラー(Rifflers) 12種セット バローべ 税込¥81,378~ ¥73,980~ 板ブラシ サンパワー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ ロングハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 油砥石 (長三角) エスコ 税込¥2,728~ ¥2,480~ 荒砥石(#400) 貝印 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 研玉 ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,728 ¥4,298 組ヤスリ(単目ヤスリ) 半丸 ツボサン 税込¥7,698~ ¥6,998~ 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,958~ ¥3,598~ デカダイヤモンドシャープナー研ぎ台付 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト YAMAZEN(山善) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨砥石弾性砥石 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20778966 2023-02-28 用途: 攝子研磨 株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業) 大変柔軟でいろいろな角度位置への接触が可能で使いやすい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「砥石」にはこんなカテゴリがあります 角砥石 油砥石 金型用砥石 弾性砥石 セラミック砥石 ダイヤモンド砥石 シェアする マイページ 最近見た商品