曜日別特売

チップソー(板金用)

チップソー(板金用) - TRUSCOチップソー(板金用) - TRUSCOチップソー(板金用) - TRUSCO

建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。

用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に穴径(Φmm)20.0材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20781802TGSMS-100361300010020.01.0
5,760
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
20781818TGSMS-12546960012520.01.2
6,440
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする