中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ) TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト 高さ(mm)1802 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)3000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)450 内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg/段)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20802066 TUG45063S5 450 962×492×1802 5
59,980
51,980
57,178 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802084 TUG45064S5 450 1262×492×1802 5
63,810
54,980
60,478 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802093 TUG45063L5 450 962×642×1802 5
64,030
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802127 TUG45065S5 450 1562×492×1802 5
69,810
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802136 TUG45063J5 450 962×792×1802 5
73,980
63,980
70,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802154 TUG45064L5 450 1262×642×1802 5
74,820
64,980
71,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802197 TUG45064J5 450 1262×792×1802 5
81,650
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802206 TUG45065L5 450 1562×642×1802 5
82,170
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802215 TUG45063Z5 450 962×942×1802 5
82,800
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802224 TUG45066S5 450 1862×492×1802 5
83,610
71,980
79,178 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802267 TUG45064Z5 450 1262×942×1802 5
91,830
78,980
86,878 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802276 TUG45065J5 450 1562×792×1802 5
92,600
79,980
87,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802285 TUG45066L5 450 1862×642×1802 5
97,120
83,980
92,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802312 TUG45065Z5 450 1562×942×1802 5
104,790
89,980
98,978 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802328 TUG45066J5 450 1862×792×1802 5
106,850
91,980
101,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20802346 TUG45066Z5 450 1862×942×1802 5
121,560
99,980
109,978 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする