エアープラズマ切断機

エアープラズマ切断機 リランド(RILAND)

定格使用率(%)60 付属品プラズマチップ(5個)、プラズマ電極(5個) 本体質量(kg)19 周波数50/60共有 電源電圧(V)単相200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×480×303 出力電流範囲(A)20~60 最大切断能力(mm)(鉄)20、(ステンレス/アルミ)10 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09112538 CUT60
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする